三木プーリ
ヘリカルカップリング Aモデル
ACRM-100-10-8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
軸穴径d1(Φmm)
10
3
5
6
6.35
8
10
12
軸穴径d2(Φmm)
8
3
4
6
6.35
8
10
12
外径D(Φmm)
25.4
12.7
19.1
25.4
28.6
全長L(mm)
31.8
12.7
19.1
22.9
25.4
28.6
31.8
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37776541
品番
ACRM-100-10-8
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
寸法A(mm)
7.9
寸法C(mm)
3.8
外径D(Φmm)
25.4
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
8
全長L(mm)
31.8
許容トルク(N・m)
3.2
常用トルク(N・m)
1.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
質量(kg)
0.035
材質(本体)
高力アルミ合金(7075材相当品)
種類
スリットタイプ
ねじ径M
M3
締付トルク(N・m)
1.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.60×10
-6
結合方式
クランピング
許容偏角(°)
5
ねじりばね定数(N・m/rad)
14.3
軸方向変位(mm)
±0.25
許容偏心(mm)
0.25