曜日別特売
ACRM-100-10-10 ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ 37776575

ACRM-100-10-10 ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ 37776575
ACRM-100-10-10 ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ 37776575

ヘリカルカップリング AモデルACRM-100-10-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長Lなど90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
10
全長L(mm)
31.8
注文コード
37776575
品番
ACRM-100-10-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。

寸法A(mm)
7.9
寸法C(mm)
3.8
外径D(Φmm)
25.4
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
10
全長L(mm)
31.8
許容トルク(N・m)
3.2
常用トルク(N・m)
1.6
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
質量(kg)
0.035
材質(本体)
高力アルミ合金(7075材相当品)
種類
スリットタイプ
ねじ径M
M3
締付トルク(N・m)
1.5
慣性モーメント(kg・m2)
3.60×10-6
結合方式
クランピング
許容偏角(°)
5
ねじりばね定数(N・m/rad)
14.3
軸方向変位(mm)
±0.25
許容偏心(mm)
0.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37776575ACRM-100-10-1007228627ACRM-100(10-10)ACRM-100(10-10) ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ 07228627ヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ1個
¥12,980
税込¥14,278
注文コードが変更になりました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
ACRM-100-10-10 ヘリカルカップリング Aモデル 1個 三木プーリ 【通販モノタロウ】