CQ2A50TF-10SMZ CQ Series(CQ2A50TF) SMC 37778152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A50TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出し注文コード37778152品番CQ2A50TF-10SMZ
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
チューブ内径(Φmm)50作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする