※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2A63F)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
注文コード
37781625
品番
CQ2A63F-15DFCMZ-W
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード