CQ2A63TN-75DZ-XC2 CQ Series(CQ2A63TN) SMC 37782797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A63TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプ注文コード37782797品番CQ2A63TN-75DZ-XC2
参考基準価格(税別)¥19,310販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする