CQ2A80-70DZ-XB10 CQ Series(CQ2A80) SMC 37783436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70ポートねじの種類(-) Rcタイプ(-) 空気圧タイプ注文コード37783436品番CQ2A80-70DZ-XB10
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする