547-313A+06AGL021+IT-007R デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37784419

547-313A+06AGL021+IT-007R デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37784419
547-313A+06AGL021+IT-007R デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37784419
547-313A+06AGL021+IT-007R デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37784419

デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37784419品番547-313A+06AGL021+IT-007R
参考基準価格(税別)¥70,740販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)
平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。
球面測定子付き

測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする