曜日別特売
VM3-40MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37785539

 

VM3-40MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37785539
VM3-40MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37785539
VM3-40MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37785539
VM3-40MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37785539

デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)25~40アンビル溝:なし注文コード37785539品番VM3-40MX+05CZA662+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥104,380販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付

測定範囲(mm)25~40最小表示量(mm)0.001定圧装置ありアンビル溝:なしアンビル角度(°)60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする