CQ2A80TN-15DMZ CQ Series(CQ2A80TN) SMC 37785746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A80TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプ注文コード37785746品番CQ2A80TN-15DMZ
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする