曜日別特売
GMA-100MX+05CZA662+IT-020U デジマチック歯厚車マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787447

 

GMA-100MX+05CZA662+IT-020U デジマチック歯厚車マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787447
GMA-100MX+05CZA662+IT-020U デジマチック歯厚車マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787447
GMA-100MX+05CZA662+IT-020U デジマチック歯厚車マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787447

デジマチック歯厚車マイクロ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37787447品番GMA-100MX+05CZA662+IT-020U
参考基準価格(税別)¥84,560販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。

測定範囲(mm)75~100最小表示量(mm)0.5~6測定子直径(Φmm)0.001測定可能モジュールΦ20定圧装置あり基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする