BLM-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37796197

 

BLM-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37796197
BLM-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37796197
BLM-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37796197
BLM-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37796197

デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット先端形状Aタイプ注文コード37796197品番BLM-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)¥91,780販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定面超硬合金チップ付も製作しています。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001先端形状Aタイプ定圧装置ありスピンドル直進式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする