商品レビューを投稿する内容量1セットセット内容本体6~8mm×1本、8~10mm×1本、10~12mm×1本、セットリング(Φ8、Φ10)各1個、スパナ2本、六角棒スパナ1本、十字ドライバ1本注文コード37801885品番HTD-12RFST+05CZA662+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)¥375,480販売価格(税込)¥406,780販売価格(税別)
この商品は測定範囲・仕様・セット内容など44種類から選べます他の種類を見る 読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。
ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。
保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
止まり穴の底面近くまで測れます。
エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定をすることも可能です。
誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセット(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています。