※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2B32F)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ストローク(mm)
90
注文コード
37801916
品番
CQ2B32F-90DZ
参考基準価格(税別)
¥12,270
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード