曜日別特売
CPU-36-A-15B-15B パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 37808477

CPU-36-A-15B-15B パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 37808477
CPU-36-A-15B-15B パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 37808477

パラフレックスカップリング CPUモデルCPU-36-A-15B-15B

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)15
外径D(Φmm)36
許容トルク(N・m)10
内容量1個注文コード37808477品番CPU-36-A-15B-15B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

寸法A(mm)
13
外径D(Φmm)
36
寸法E(mm)
0.3
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
4.75
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
15
全長L(mm)
44
許容トルク(N・m)
10
最高回転数(min-1[r.p.m])
3500
許容偏心(mm)
0.4
質量(kg)
0.09
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョイントタイプ
ねじ径M
M4
慣性モーメント(kg・m2)
1.64×10-5
許容偏角(°)
4
ねじりばね定数(N・m/rad)
1350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37808355
2018-04-24
用途: モーターと回転軸の連結

軸穴の種類が多いのと、耐久性がいいので、よく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする