曜日別特売
CPU-46-A-15B-18B パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 37808897

CPU-46-A-15B-18B パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 37808897
CPU-46-A-15B-18B パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 37808897

パラフレックスカップリング CPUモデル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)18
外径D(Φmm)46
許容トルク(N・m)25
内容量1個注文コード37808897品番CPU-46-A-15B-18B
在庫数量:残り5点です。
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥9,304
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥8,458

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

寸法A(mm)
16
外径D(Φmm)
46
寸法E(mm)
0.3
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
6.5
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
18
全長L(mm)
54
許容トルク(N・m)
25
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
許容偏心(mm)
0.5
質量(kg)
0.19
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョイントタイプ
ねじ径M
M5
慣性モーメント(kg・m2)
5.33×10-5
許容偏角(°)
4
ねじりばね定数(N・m/rad)
1650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37808355
2018-04-24
用途: モーターと回転軸の連結

軸穴の種類が多いのと、耐久性がいいので、よく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする