※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40TFV)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
25
10
20
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37809625
品番
CQ2B40TFV-20DZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード