SFC-040SA2-14B-14B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリ 37812275

SFC-040SA2-14B-14B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリ 37812275
SFC-040SA2-14B-14B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリ 37812275

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2

商品レビューを投稿する
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
内容量1個注文コード37812275品番SFC-040SA2-14B-14B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,420販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法C(mm)
4.5
外径D(Φmm)
44
寸法K(mm)
19.5
寸法LF(mm)
15.5
寸法LP(mm)
-
寸法N(Φmm)
29.6
寸法S(mm)
3
寸法d3(Φmm)
-
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
14
全長L(mm)
34
形状
A
質量(kg)
0.077
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
シングルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
12
慣性モーメント(kg・m2)
16.71×10-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1
ねじりばね定数(N・m/rad)
20000
軸方向ばね定数(N/mm)
80
軸方向変位(mm)
±0.3
許容偏心(mm)
0.02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする