三木プーリ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2
SFC-040SA2-14B-19B
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
軸穴径d1(Φmm)
14
8
9
9.525
10
11
12
14
15
16
18
19
軸穴径d2(Φmm)
19
8
9
9.525
10
11
12
14
15
16
18
19
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37812311
品番
SFC-040SA2-14B-19B
参考基準価格(税別)
¥10,420
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4.5
外径D(Φmm)
44
寸法K(mm)
19.5
寸法LF(mm)
15.5
寸法LP(mm)
-
寸法N(Φmm)
29.6
寸法S(mm)
3
寸法d3(Φmm)
-
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
19
全長L(mm)
34
形状
B
質量(kg)
0.085
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
シングルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
12
慣性モーメント(kg・m
2
)
22.25×10
-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1
ねじりばね定数(N・m/rad)
20000
軸方向ばね定数(N/mm)
80
軸方向変位(mm)
±0.3
許容偏心(mm)
0.02
CADデータダウンロード