曜日別特売
SFC-050SA2-16B-22B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ 37812966

SFC-050SA2-16B-22B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ 37812966
SFC-050SA2-16B-22B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ 37812966

SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2SFC-050SA2-16B-22B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)22
内容量1個注文コード37812966品番SFC-050SA2-16B-22B
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法C(mm)
6
外径D(Φmm)
56
寸法K(mm)
26
寸法LF(mm)
20.5
寸法LP(mm)
-
寸法N(Φmm)
38
寸法S(mm)
2.4
寸法d3(Φmm)
-
軸穴径d1(Φmm)
16
軸穴径d2(Φmm)
22
全長L(mm)
43.4
形状
B
質量(kg)
0.177
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
シングルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
25
慣性モーメント(kg・m2)
76.26×10-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1
ねじりばね定数(N・m/rad)
32000
軸方向ばね定数(N/mm)
48
軸方向変位(mm)
±0.4
許容偏心(mm)
0.02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする