曜日別特売
CQ2B50F-20SZ-L CQ Series(CQ2B50F) SMC 37813606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B50F)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形注文コード37813606品番CQ2B50F-20SZ-L
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出し仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入りストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)取付ボルト(L) 取付ボルト同梱磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端金具(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする