三木プーリ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸穴径d1(Φmm)
9.525
5
6
6.35
7
8
9
9.525
10
11
12
14
軸穴径d2(Φmm)
11
5
6
6.35
7
8
9
9.525
10
11
12
14
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37815933
品番
SFC-030DA2-9.525B-11B
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3.75
外径D(Φmm)
34
寸法K(mm)
14.5
寸法LF(mm)
12.4
寸法LP(mm)
8
寸法N(Φmm)
21.6
寸法S(mm)
2.5
寸法d3(Φmm)
14.5
軸穴径d1(Φmm)
9.525
軸穴径d2(Φmm)
11
全長L(mm)
37.8
形状
B
質量(kg)
0.06
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
ダブルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
5
慣性モーメント(kg・m
2
)
9.45×10
-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
4000
軸方向ばね定数(N/mm)
32
軸方向変位(mm)
±0.4
許容偏心(mm)
0.18
CADデータダウンロード