曜日別特売
SFC-040DA2-14B-18B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ 37817053

SFC-040DA2-14B-18B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ 37817053
SFC-040DA2-14B-18B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ 37817053

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
18
注文コード
37817053
品番
SFC-040DA2-14B-18B
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法C(mm)
4.5
外径D(Φmm)
44
寸法K(mm)
19.5
寸法LF(mm)
15.5
寸法LP(mm)
11
寸法N(Φmm)
29.6
寸法S(mm)
3
寸法d3(Φmm)
20
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
18
全長L(mm)
48
形状
B
質量(kg)
0.131
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
ダブルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
12
慣性モーメント(kg・m2)
35.82×10-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
10000
軸方向ばね定数(N/mm)
40
軸方向変位(mm)
±0.6
許容偏心(mm)
0.24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37817166
2020-03-19
用途: モーターと従動がわの駆動の伝達
製造業

始めて使用してみて予想どうりの性能が出させる事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする