三木プーリ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2
SFC-040DA2-15B-16B
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
16
注文コード
37817087
品番
SFC-040DA2-15B-16B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4.5
外径D(Φmm)
44
寸法K(mm)
19.5
寸法LF(mm)
15.5
寸法LP(mm)
11
寸法N(Φmm)
29.6
寸法S(mm)
3
寸法d3(Φmm)
20
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
16
全長L(mm)
48
形状
B
質量(kg)
0.131
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
ダブルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
12
慣性モーメント(kg・m
2
)
35.82×10
-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
10000
軸方向ばね定数(N/mm)
40
軸方向変位(mm)
±0.6
許容偏心(mm)
0.24
CADデータダウンロード