曜日別特売
SFC-050DA2-16B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ 37817701

SFC-050DA2-16B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ 37817701
SFC-050DA2-16B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ 37817701

SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)20
内容量1個注文コード37817701品番SFC-050DA2-16B-20B
参考基準価格(税別)¥15,030販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
寸法C(mm)
6
外径D(Φmm)
56
寸法K(mm)
26
寸法LF(mm)
20.5
寸法LP(mm)
14
寸法N(Φmm)
38
寸法S(mm)
2.4
寸法d3(Φmm)
26
軸穴径d1(Φmm)
16
軸穴径d2(Φmm)
20
全長L(mm)
59.8
形状
B
質量(kg)
0.268
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
ダブルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
25
慣性モーメント(kg・m2)
118.9×10-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
16000
軸方向ばね定数(N/mm)
24
軸方向変位(mm)
±0.8
許容偏心(mm)
0.28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37817805
2020-03-19
用途: モーターとワークの中間位置に回転伝達用に使用して機械を改良した。
製造業

予想していたより効果が顕著で満足しています。
始めて使用し製品の特性が理解できた。今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする