曜日別特売
CQ2B63TF-32DZ CQ Series(CQ2B63TF) SMC 37818585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B63TF)CQ2B63TF-32DZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はボディオプション・ポートねじの種類・ストロークS1など109種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
37818585
品番
CQ2B63TF-32DZ
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
32
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする