※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2B80)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
90
注文コード
37820728
品番
CQ2B80-90DZ-XB10
参考基準価格(税別)
¥25,910
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード