曜日別特売
CQ2D100-30DMZ-XB6 CQ Series(CQ2D100) SMC 37824422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2D100)CQ2D100-30DMZ-XB6

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はボディオプション・タイプ・ロッド先端金具など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
タイプ
(-) 空気圧タイプ
注文コード
37824422
品番
CQ2D100-30DMZ-XB6
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする