CF-A-022-O2-1360 センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ 37824762

センタフレックスカップリング CF-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長など102種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
16~48
軸穴径d2(Φmm)
20~56
全長(mm)
108
注文コード
37824762
品番
CF-A-022-O2-1360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。

寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
58
外径D(Φmm)
150
寸法E(mm)
36
寸法G1(mm)
18
寸法G2(mm)
-
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
108
寸法N1(Φmm)
70
寸法N2(Φmm)
85
寸法O(mm)
25
寸法P(mm)
24
寸法S(mm)
6
寸法TK(Φmm)
125
寸法TS(mm)
-
軸穴径d1(Φmm)
16~48
軸穴径d2(Φmm)
20~56
許容トルク(N・m)
550
常用トルク(N・m)
220
全長(mm)
108
許容偏角(°)
2
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
1.5
材質(本体)
天然ゴム(NR系)
タイプ
O2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ
種類
ゴムタイプ
取付方式
ボルト取付け型
下穴径(Φmm)
d1(15)/d2(19)
ねじ径M1
4-M12
ねじ径M2
4-M12
軸方向変位(mm)
±5
動的ねじりばね定数(N・m/rad)
8.26×103
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)
±88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37824762CF-A-022-O2-136000229047CF-A-022-O2-1360CF-A-022-O2-1360 センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ 00229047センターフレックス [Aモデル]三木プーリ1個
¥29,980
税込¥32,978
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CF-A-022-O2-1360 センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ ゴムタイプ 【通販モノタロウ】