※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2D32)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
7
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37825786
品番
CQ2D32-7DZ-XB10
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
7
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード