曜日別特売
CQ2D32-45DMZ-W CQ Series(CQ2D32) SMC 37826075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2D32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37826075
品番
CQ2D32-45DMZ-W
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする