※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2D40)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
72
注文コード
37827213
品番
CQ2D40-72DMZ
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
72
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード