曜日別特売
CQ2D40TN-75DMZ CQ Series(CQ2D40TN) SMC 37828254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2D40TN)CQ2D40TN-75DMZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はタイプ・ストロークなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ストローク(mm)
75
注文コード
37828254
品番
CQ2D40TN-75DMZ
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
75
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする