※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2D50)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
65
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37828665
品番
CQ2D50-65DMZ-XB10
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード