※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2D63)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・ポートねじの種類
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37829968
品番
CQ2D63-40DMZ-XC35
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード