A22SN210B 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業 37831674

A22SN210B 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業 37831674
A22SN210B 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業 37831674

22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接点構成1a
動作方式2ノッチ手動復帰
内容量1個注文コード37831674品番A22SN210B
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2接点構成1a動作方式2ノッチ手動復帰形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37831683
2016-01-12
用途: スイッチに
有限会社オオト工業

納品時間がかかりすぎる。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする