A22SN311B 22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37831735

A22SN311B 22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37831735
A22SN311B 22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37831735

22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接点構成2a
動作方式3ノッチ手動復帰
形状つまみ形(金属リング)
内容量1個注文コード37831735品番A22SN311B
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3接点構成2a形状つまみ形(金属リング)動作方式3ノッチ手動復帰保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37831735
2018-10-08
用途: トラクターの走行モード切替SWが壊れたので
農・林・水産業

走行切替SWは二駆(OFF)四駆、前輪倍速の3段切替なのと取付穴が19mmだったので、サイズが比較的近い22φを選択、ギリギリ納まりました。
切替の感触と角度がオリジナルと一緒だったのでオペレーターも満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする