曜日別特売
CQ2G100-25DCZ-D CQ Series(CQ2G100) SMC 37835078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2G100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はボディオプション・タイプ・ストロークなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ストローク(mm)
25
注文コード
37835078
品番
CQ2G100-25DCZ-D
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(D) 簡易ジョイントA形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする