曜日別特売
CQ2KB32-10+40DM-XC10 CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB32) SMC 37839025

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)40注文コード37839025品番CQ2KB32-10+40DM-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする