曜日別特売
CQ2L50TN-20SZ CQ Series(CQ2L50TN) SMC 37845657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2L50TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)20
作動方式(S) 単動 : 押出し
内容量1個注文コード37845657品番CQ2L50TN-20SZ
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする