マルヤス電業
25Φ 突形スイッチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
接点構成
1a1b
1b
1a
1a1b
2a2b
ボタン色
青
赤
緑
黒
黄
橙
白
青
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37846121
品番
A25PT11H
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
接点構成
1a1b
ボタン色
青
種類
非照光式
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
25
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属