※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2L63TN)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
37846375
品番
CQ2L63TN-75DCZ
参考基準価格(税別)
¥22,720
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード