※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2LC100)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
10
40
125
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37846743
品番
CQ2LC100-40DZ
参考基準価格(税別)
¥29,590
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード