A30ILAQB24GLE 30Φパイロット 長角形 全電圧 マルヤス電業 37856515

30Φパイロット 長角形 全電圧

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
発光色緑
光源LED
内容量1個注文コード37856515品番A30ILAQB24GLE
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
発光色
緑
光源
LED
種別
全電圧式
形状
長角
保護構造
IP40防油形
定格電圧(V)
AC/DC24
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600(照光部:AC/DC250)
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅0.35mm
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
変圧器二次短絡
断線又は発火せず
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐電圧(V)
充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする