曜日別特売
STDC-005 Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル 37860324

Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37860324品番STDC-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。

質量(g)15ヒーター温度(℃)352タイプ吸取り寸法A(mm)1.27寸法B(mm)2.03寸法C(mm)10.66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする