メトカル
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
37860333
品番
STDC-006
参考基準価格(税別)
¥12,620
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)
15
ヒーター温度(℃)
352
タイプ
吸取り
寸法A(mm)
1.52
寸法B(mm)
2.29
寸法C(mm)
10.41