曜日別特売
STDC-007 Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル 37860349

Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本注文コード37860349品番STDC-007
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。

質量(g)15ヒーター温度(℃)352タイプ吸取り寸法A(mm)2.41寸法B(mm)3.18寸法C(mm)9.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする