曜日別特売
STDC-102 Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル 37860358

Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1本注文コード37860358品番STDC-102
参考基準価格(税別)¥13,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。

質量(g)15ヒーター温度(℃)405タイプ吸取り寸法A(mm)0.64寸法B(mm)1.4寸法C(mm)11.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする