メトカル
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
37860394
品番
STDC-105
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)
15
ヒーター温度(℃)
405
タイプ
吸取り
寸法A(mm)
1.27
寸法B(mm)
2.03
寸法C(mm)
10.66