メトカル
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
37860428
品番
STDC-107
参考基準価格(税別)
¥12,730
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)
15
ヒーター温度(℃)
405
タイプ
吸取り
寸法A(mm)
2.41
寸法B(mm)
3.18
寸法C(mm)
9.14