HC-A コンタクトユニット マルヤス電業 37860821

コンタクトユニット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
a接点
注文コード
37860821
品番
HC-A
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289
仕様
a接点
形式
HC形
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37860837
2019-06-25
用途: 手動/自動切換えの追加回路用
建設業・工事業

1接点追加のみで済む改造なので補助リレーを介するよりも接点ユニットの追加のほうが簡単かつ安価に済んだ。

盤の奥行きに余裕がある前提だが接点ユニットは重ねてつけることができる。

対象商品 : 37860821
2014-04-07
用途: 非常停止用押ボタンスイッチ
黒河農園 様(農・林・水産業)

モノタロウブランドの非常停止用押ボタンスイッチ にはb接点しかなく、a接点を探していましたところ使えそうなパーツが見つかりましたので取り寄せました。
大変使い勝手が良くなりました。
初めから組み込んだ機種も揃えていただけると助かるのですが‥‥。
モノタロウブランドは押しバネの硬さがちょうど良いので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 37860821
2015-03-12
用途: 制御機器のON OFF

接点の接触不良が起こる。
保持型スイッチで押さえると接触するが、保持状態にすると切れてしまう。
保持状態のときに、接触ギリギリのところにあると思われる。
可動端子を少し下側に曲げてみたところ、正常に動作している。
2個買ったものが2個とも同じ症状になった。
そのため、予備のために今回2個購入した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする